WN1001F 10P 埋込コンセント Panasonic(パナソニック) 81974895

埋込コンセント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
81974895
品番
WN1001F 10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

住宅やオフィスの一般電源として広く使用される標準的な埋込コンセント。

色
ベージュ
タイプ
埋込コンセント
極数
2
定格
15A/125V
端子
ねじなし端子付き(電線差し込み式)
デザイン
ArchiDesign(アーキデザイン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする