TAKAGI(高儀)
リムーバー
滑りにくいローレット加工
用途
自動車の内張り外し
フック・ピン抜き
材質
先端:炭素鋼
ハンドル:熱可塑性ゴム+ポリプロピレン
表面処理:クロームメッキ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81996970
RMBL-20
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください