TAKAGI(高儀)
リムーバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81996970
品番
RMBL-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
滑りにくいローレット加工
用途
自動車の内張り外し
フック・ピン抜き
材質
先端:炭素鋼
ハンドル:熱可塑性ゴム+ポリプロピレン
表面処理:クロームメッキ