ケルヒャー
サクションパイプ メタル製
メタル製パイプです。
適合機種
NT 30/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 40/1 Ap、NT 50/1 Tact
材質
クローム仕上げスチール(鋼)
長さ(mm)
505
色
シルバー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
505×39×39
パイプ径(Φmm)
35
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81996035
6.900-514.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください