ケルヒャー
サクションパイプ メタル製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81996035
品番
6.900-514.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
メタル製パイプです。
適合機種
NT 30/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 40/1 Ap、NT 50/1 Tact
材質
クローム仕上げスチール(鋼)
長さ(mm)
505
色
シルバー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
505×39×39
パイプ径(Φmm)
35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81996035
6.900-514.0
83295548
6.902-074.0
サクションパイプ 内径 mm :BW14
ケルヒャー
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)