H&H ペタルペール 45PSワイド

H&H ペタルペール 45PSワイド - リス

軽く踏んでさっと開く薄型ワイドタイプのペタルペール
両サイドフックで最大3分類
ポリ袋止め付き

材質
PP
質量(kg)
2
色
グレー
容量
44 L
外寸(mm)
475 × 310 × 565
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81991431-
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする