単体画像
リス
H&H ペタルペール 45PSワイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81991431
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
軽く踏んでさっと開く薄型ワイドタイプのペタルペール
両サイドフックで最大3分類
ポリ袋止め付き
材質
PP
質量(kg)
2
色
グレー
容量
44 L
外寸(mm)
475 × 310 × 565