リス
厨房用キャスターペール・排水栓付 70L
抗菌・撥水加工
排水栓付
容器持ち上げ作業を補助する中空グリップ
フタをハンドルに掛けて保持できます
材質
本体・フタ/PP、排水栓/PE、台座/ポリアセタール、キャスター/鋼+熱可塑性エラストマー
質量(kg)
4.001
色
ブルー
容量
72 L
外寸(mm)
570 × 350 × 695
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81991361
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください