単体画像
リス
厨房用キャスターペール・排水栓付 70L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81991361
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
抗菌・撥水加工
排水栓付
容器持ち上げ作業を補助する中空グリップ
フタをハンドルに掛けて保持できます
材質
本体・フタ/PP、排水栓/PE、台座/ポリアセタール、キャスター/鋼+熱可塑性エラストマー
質量(kg)
4.001
色
ブルー
容量
72 L
外寸(mm)
570 × 350 × 695