スムース ペダルダストボックス 31
手を触れなくてもフタを開閉できるペダル式
ゴミ袋の端を見せない美しい外観性
45Lポリ袋対応
スムースにクローズするダンパー付フラップ
隙間に設置しやすい幅25.5cmのスリム形状
移動が楽にできるキャスター付
- 材質
- 本体・フタ枠・ホイール・袋止め/PP、タイヤ/熱可塑性エラストマー、脚ゴム/SBR、ペダル板/PS、フラップ/ABS樹脂、ダンパーカバー/ポリアセタール、ネジ/ステンレス鋼、作動棒/鋼(三価クロメートメッキ)、ダンパー/ポリアセタール・ステンレス鋼・シリコー
- 質量(kg)
- 2.125
- 色
- ウッド
- 容量
- 31 L
- 外寸(mm)
- 255 × 403 × 588
- 内容量
- 1個
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ




















![ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05851847-261020-02.jpg)





