- スムース ペダルダストボックス 31 リス 81991309

単体画像

スムース ペダルダストボックス 31

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81991309
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

手を触れなくてもフタを開閉できるペダル式
ゴミ袋の端を見せない美しい外観性
45Lポリ袋対応
スムースにクローズするダンパー付フラップ
隙間に設置しやすい幅25.5cmのスリム形状
移動が楽にできるキャスター付

材質
本体・フタ枠・ホイール・袋止め/PP、タイヤ/熱可塑性エラストマー、脚ゴム/SBR、ペダル板/PS、フラップ/ABS樹脂、ダンパーカバー/ポリアセタール、ネジ/ステンレス鋼、作動棒/鋼(三価クロメートメッキ)、ダンパー/ポリアセタール・ステンレス鋼・シリコー
質量(kg)
2.125
色
ウッド
容量
31 L
外寸(mm)
255 × 403 × 588

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする