車椅子スロープ 伸縮式
高品質アルミ合金を採用した伸縮式車椅子スロープです。軽量で持ち運びしやすく、高耐荷重を実現しています。両側のサイドガードが脱輪を防止し、表面の滑り止めフィルムとゴムパッドが安定した走行をサポートします。伸縮構造によりコンパクトに収納でき、収納袋付きで持ち運びにも便利です。
- 用途
- 手動車椅子、電動車椅子、手押し車、台車などに対応します。玄関、段差、階段、ガレージなど屋内外のさまざまな場所で段差解消スロープとして使用できます。
- 材質
- アルミニウム
- 幅(cm)
- 有効/15.5
- 内容
- 1セット(2本)
- 高さ(cm)
- 5
- 全幅(cm)
- 19
- 内容量
- 1セット(2本)
注意
※商品ページ記載の適合段差を超えて使用しないでください。※最大耐荷重を超えて使用しないでください。
※オートバイクには対応しておりません。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
歩行関連 の新着商品
カテゴリ


































