曜日別特売
MR207B-5 車椅子スロープ 伸縮式 Ruedamann 81996900

MR207B-5 車椅子スロープ 伸縮式 Ruedamann 81996900
MR207B-5 車椅子スロープ 伸縮式 Ruedamann 81996900
MR207B-5 車椅子スロープ 伸縮式 Ruedamann 81996900
MR207B-5 車椅子スロープ 伸縮式 Ruedamann 81996900
MR207B-5 車椅子スロープ 伸縮式 Ruedamann 81996900
MR207B-5 車椅子スロープ 伸縮式 Ruedamann 81996900
MR207B-5 車椅子スロープ 伸縮式 Ruedamann 81996900
MR207B-5 車椅子スロープ 伸縮式 Ruedamann 81996900

車椅子スロープ 伸縮式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
長さ(cm)91~152
内容量1セット(2本)注文コード81996900品番MR207B-5
参考基準価格(税別)¥14,999販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

高品質アルミ合金を採用した伸縮式車椅子スロープです。軽量で持ち運びしやすく、高耐荷重を実現しています。両側のサイドガードが脱輪を防止し、表面の滑り止めフィルムとゴムパッドが安定した走行をサポートします。伸縮構造によりコンパクトに収納でき、収納袋付きで持ち運びにも便利です。

用途
手動車椅子、電動車椅子、手押し車、台車などに対応します。玄関、段差、階段、ガレージなど屋内外のさまざまな場所で段差解消スロープとして使用できます。
耐荷重(kg)
350
長さ(cm)
91~152
質量(kg/本)
3.24
適合段差(cm)
37.5以下
材質
アルミニウム
幅(cm)
有効/15.5
内容
1セット(2本)
高さ(cm)
5
全幅(cm)
19
注意
※商品ページ記載の適合段差を超えて使用しないでください。
※最大耐荷重を超えて使用しないでください。
※オートバイクには対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする