曜日別特売

段差スロープ 高さ組み替え可能 アルミ製

段差スロープ 高さ組み替え可能 アルミ製 - Ruedamann段差スロープ 高さ組み替え可能 アルミ製 - Ruedamann段差スロープ 高さ組み替え可能 アルミ製 - Ruedamann段差スロープ 高さ組み替え可能 アルミ製 - Ruedamann段差スロープ 高さ組み替え可能 アルミ製 - Ruedamann段差スロープ 高さ組み替え可能 アルミ製 - Ruedamann段差スロープ 高さ組み替え可能 アルミ製 - Ruedamann段差スロープ 高さ組み替え可能 アルミ製 - Ruedamann

高品質アルミニウム合金を採用した段差解消スロープで、軽量ながら耐荷重450kgの高い強度を実現しています。着脱可能なオレンジ色のサイドガードにより、車輪の脱輪や落下を防ぎながら安全な走行をサポートします。また、組み替え可能なモジュール構造により、設置場所や段差の高さに合わせて柔軟に使用できるのが大きな特長です。表面には滑り止め溝加工を施しており、優れた排水性とグリップ力を発揮するため、雨天時や屋外でも安定した走行が可能です。防錆性・耐食性にも優れており、屋内外を問わず長期間安心して使用できます。

用途
玄関や勝手口、ガレージ、倉庫、店舗入口などの段差解消に適しており、車椅子や電動車椅子、台車、ベビーカー、歩行器、ロボット掃除機など幅広い機器の移動をサポートします。住宅のバリアフリー化はもちろん、介護施設や公共施設、商業施設などさまざまな場所で活用でき、日常の移動負担を軽減します。
材質
アルミニウム
幅(cm)
87
耐荷重(kg)
450
内容量
1台
注意
※設置前に段差の高さを確認し、適切なサイズを選択してください。使用時はスロープが安定した平坦な場所に確実に設置されていることをご確認ください。サイドガードは使用環境に応じて正しく取り付けてください。また、耐荷重を超える使用は避け、使用中にスロープのズレや浮き上がりがないか定期的に確認してください。雨天時や濡れた状態では十分注意し、定期的に本体や接続部の点検を行うことで、より安全に長期間ご使用いただけます。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
奥行き(cm)
適合段差(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81996909TR601HN-50MM5292~6
¥9,999
¥9,898
¥10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81996875TR601HN-75MM7.5422~8.5
¥12,999
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81996918TR601HN-100MM10552~10.5
¥15,999
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81996821TR601HN-125MM12.567.52~12.5
¥19,999
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする