曜日別特売
TR601HN-50MM 段差スロープ 高さ組み替え可能 アルミ製 Ruedamann 81996909

TR601HN-50MM 段差スロープ 高さ組み替え可能 アルミ製 Ruedamann 81996909
TR601HN-50MM 段差スロープ 高さ組み替え可能 アルミ製 Ruedamann 81996909
TR601HN-50MM 段差スロープ 高さ組み替え可能 アルミ製 Ruedamann 81996909
TR601HN-50MM 段差スロープ 高さ組み替え可能 アルミ製 Ruedamann 81996909
TR601HN-50MM 段差スロープ 高さ組み替え可能 アルミ製 Ruedamann 81996909
TR601HN-50MM 段差スロープ 高さ組み替え可能 アルミ製 Ruedamann 81996909

段差スロープ 高さ組み替え可能 アルミ製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
高さ(cm)5
内容量1台注文コード81996909品番TR601HN-50MM
参考基準価格(税別)¥9,999販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

高品質アルミニウム合金を採用した段差解消スロープで、軽量ながら耐荷重450kgの高い強度を実現しています。着脱可能なオレンジ色のサイドガードにより、車輪の脱輪や落下を防ぎながら安全な走行をサポートします。また、組み替え可能なモジュール構造により、設置場所や段差の高さに合わせて柔軟に使用できるのが大きな特長です。表面には滑り止め溝加工を施しており、優れた排水性とグリップ力を発揮するため、雨天時や屋外でも安定した走行が可能です。防錆性・耐食性にも優れており、屋内外を問わず長期間安心して使用できます。

用途
玄関や勝手口、ガレージ、倉庫、店舗入口などの段差解消に適しており、車椅子や電動車椅子、台車、ベビーカー、歩行器、ロボット掃除機など幅広い機器の移動をサポートします。住宅のバリアフリー化はもちろん、介護施設や公共施設、商業施設などさまざまな場所で活用でき、日常の移動負担を軽減します。
高さ(cm)
5
奥行き(cm)
29
適合段差(cm)
2~6
材質
アルミニウム
幅(cm)
87
耐荷重(kg)
450
注意
※設置前に段差の高さを確認し、適切なサイズを選択してください。使用時はスロープが安定した平坦な場所に確実に設置されていることをご確認ください。サイドガードは使用環境に応じて正しく取り付けてください。また、耐荷重を超える使用は避け、使用中にスロープのズレや浮き上がりがないか定期的に確認してください。雨天時や濡れた状態では十分注意し、定期的に本体や接続部の点検を行うことで、より安全に長期間ご使用いただけます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする