曜日別特売

W&Wバイオペール 丸45型 本体

W&Wバイオペール 丸45型 本体 - リス

植物由来材料を約10%配合
「バイオマスマーク」認定商品

材質
PP
質量(kg)
1.55
色
グレー
サイズ
ポリ袋最適:45L用
容量
45 L
外寸(mm)
427 × 427 × 495
適合フタ
W&Wバイオペール 丸45型 フタ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81991589-
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする