単体画像
リス
W&Wバイオペール 丸45型 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81991589
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
植物由来材料を約10%配合
「バイオマスマーク」認定商品
材質
PP
質量(kg)
1.55
色
グレー
サイズ
ポリ袋最適:45L用
容量
45 L
外寸(mm)
427 × 427 × 495
適合フタ
W&Wバイオペール 丸45型 フタ