W&Wバイオペール 角70型D 本体

W&Wバイオペール 角70型D 本体 - リス

植物由来材料を約10%配合
「バイオマスマーク」認定商品

材質
PP
質量(kg)
2.417
グレー
サイズ
ポリ袋最適:70L用
容量
73 L
外寸(mm)
495 × 360 × 605
適合フタ
W&Wバイオペール 角70型D フタ
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81991388-
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする