単体画像
リス
W&Wバイオペール 角70型D 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81991388
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
植物由来材料を約10%配合
「バイオマスマーク」認定商品
材質
PP
質量(kg)
2.417
色
グレー
サイズ
ポリ袋最適:70L用
容量
73 L
外寸(mm)
495 × 360 × 605
適合フタ
W&Wバイオペール 角70型D フタ