リス
W&Wバイオペール 丸70型 本体
植物由来材料を約10%配合
「バイオマスマーク」認定商品
材質
PP
質量(kg)
2.307
色
グレー
サイズ
ポリ袋最適:70L用
容量
75 L
外寸(mm)
507 × 507 × 555
適合フタ
W&Wバイオペール 丸70・90型 フタ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81991501
-
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください