曜日別特売
- W&Wバイオペール 丸70型 本体 リス 81991501

単体画像

W&Wバイオペール 丸70型 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81991501
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

植物由来材料を約10%配合
「バイオマスマーク」認定商品

材質
PP
質量(kg)
2.307
色
グレー
サイズ
ポリ袋最適:70L用
容量
75 L
外寸(mm)
507 × 507 × 555
適合フタ
W&Wバイオペール 丸70・90型 フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする