リス
W&Wバイオペール 角45型D 本体
植物由来材料を約10%配合
「バイオマスマーク」認定商品
材質
PP
質量(kg)
1.53
色
グレー
サイズ
ポリ袋最適:45L用
容量
47 L
外寸(mm)
415 × 300 × 560
適合フタ
W&Wバイオペール 角45型D フタ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81991476
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください