単体画像
リス
W&Wバイオペール 角45型D 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81991476
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
植物由来材料を約10%配合
「バイオマスマーク」認定商品
材質
PP
質量(kg)
1.53
色
グレー
サイズ
ポリ袋最適:45L用
容量
47 L
外寸(mm)
415 × 300 × 560
適合フタ
W&Wバイオペール 角45型D フタ