曜日別特売

WORK&WORK OBPペール防臭45JS

WORK&WORK OBPペール防臭45JS - リス

海を守る取り組みを、ご一緒に!
国内初のオーシャンバウンドプラスチックを配合した環境に優しいゴミ箱

材質
本体・PP(ポリプロピレン)、オーシャンバウンドプラスチック30%配合
ブルー
サイズ
横341×奥行471×高さ592()
容量
47L(45Lゴミ袋対応)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81991327-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする