曜日別特売
- WORK&WORK OBPペール防臭45JS リス 81991327

単体画像

WORK&WORK OBPペール防臭45JS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81991327
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

海を守る取り組みを、ご一緒に!
国内初のオーシャンバウンドプラスチックを配合した環境に優しいゴミ箱

材質
本体・PP(ポリプロピレン)、オーシャンバウンドプラスチック30%配合
ブルー
サイズ
横341×奥行471×高さ592()
容量
47L(45Lゴミ袋対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする