リス
抗菌ペール 丸75型 <フタ>
菌に強く汚れにくい、抗菌と防汚のダブル加工で衛生的に使用できます。
適合本体
抗菌ペール 丸75型 <本体>
材質
PE
色
ライトグレー
質量(g)
810
外寸(mm)
530 × 530 × 145
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81991519
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください