曜日別特売
- 抗菌ペール 丸75型 <フタ> リス 81991519

単体画像

抗菌ペール 丸75型 <フタ>

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81991519
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

菌に強く汚れにくい、抗菌と防汚のダブル加工で衛生的に使用できます。

適合本体
抗菌ペール 丸75型 <本体>
材質
PE
色
ライトグレー
質量(g)
810
外寸(mm)
530 × 530 × 145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする