曜日別特売
MR807N2-48PC 段差スロープ アルミ製 Ruedamann 81996891

MR807N2-48PC 段差スロープ アルミ製 Ruedamann 81996891
MR807N2-48PC 段差スロープ アルミ製 Ruedamann 81996891
MR807N2-48PC 段差スロープ アルミ製 Ruedamann 81996891
MR807N2-48PC 段差スロープ アルミ製 Ruedamann 81996891
MR807N2-48PC 段差スロープ アルミ製 Ruedamann 81996891
MR807N2-48PC 段差スロープ アルミ製 Ruedamann 81996891
MR807N2-48PC 段差スロープ アルミ製 Ruedamann 81996891
MR807N2-48PC 段差スロープ アルミ製 Ruedamann 81996891

段差スロープ アルミ製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1枚
奥行き(cm)50
内容量1枚注文コード81996891品番MR807N2-48PC
参考基準価格(税別)¥12,599販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

高品質アルミニウム合金を採用し、厚手のサイドフレームによって高い強度と安定性を実現した段差解消スロープです。高耐荷重で車椅子や台車など重量物の移動にも対応でき、玄関や出入口の段差解消に役立ちます。表面の防滑フィルムと上下のゴムエッジがグリップ力を高めながらズレを抑え、屋内外で安定して使用できます。さらに軽量設計と取っ手付き構造により持ち運びや設置が簡単で、方向指示矢印と警告ラインによって視認性にも配慮しています。

用途
玄関、勝手口、ガレージ、倉庫、施設出入口などの段差解消に使用でき、車椅子、電動車椅子、歩行器、台車、ベビーカー、ロボット掃除機など幅広い機器の通行補助に対応します。住宅だけでなく介護施設や公共施設のバリアフリー対策としても活用できます。
質量(kg)
約4.57
幅(cm)
80
耐荷重(kg)
315
奥行き(cm)
50
適合段差(cm)
12以下
材質
アルミニウム
高さ(cm)
4
注意
※段差の高さに合ったサイズを選び、使用前に平坦で安定した場所へ確実に設置してください。雨天時や濡れた状態では滑りに注意し、使用中はスロープのズレや浮き上がりがないことを確認してください。また、耐荷重を超える使用は避け、定期的に本体や滑り止め部分の状態を点検してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする