樹脂製 ユーロ物置
デザイン性と収納力を兼ね備えたユーロ物置
- 用途
- ・庭やベランダ、ガレージに最適な、ヨーロッパ風の三角屋根が魅力の樹脂製物置です。
・サビに強く、雨や湿気の多い場所でも安心して使用できます。
・軽量設計で組み立てや移動がしやすく、設置の負担を軽減します。
・換気口付きで湿気がこもりにくく、工具やガーデニング用品、防災用品などの収納に適しています。
・住宅の外観に馴染むシンプルなデザインで、玄関横やベランダにも設置しやすいコンパクト設計です。
・省スペースながら収納力があり、限られたスペースを有効活用できます。
屋根寸:幅1280×奥行1950×高さ1990mm
壁の高さ:高さ1670mm
扉仕様:片開き扉
扉サイズ :幅1240×高さ1910mm
床面積 :0.75坪(2.5平方メートル)
材質:亜鉛メッキスチールフレーム、ポリプロピレン(PP)製二重構造パネル
重量:70kg
色 :グレーxホワイト
付属:固定金具
【注意】
・4tトラック(車幅4.5m)が進入可能な場所でなければお届けできません。
・1階での引き渡しとなります。
・(上位階への配送は対応できません)
・組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。
- 付属品
- 固定金具
- 材質
- 【本体】PP(ポリプロピレン)【フレーム】亜鉛メッキ鋼板
- 質量(kg)
- 70
- 色
- グレー×ホワイト
- 高さ(mm)
- 1990
- 奥行(mm)
- 1950
- 間口(mm)
- 1280
- 床面積(m2)
- 2.5(0.75坪)
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 全国 | 10 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ






























