SIBATA(柴田科学)
フィルター デジフィットAUP/BⅡ/CⅡ用 1000μL 10入
旧型デジフィットAU/AU+用の交換補修用スペアパーツです。。
用途
1000μL用
仕様
オートクレーブ:不可
材質
セルロースアセテート
質量(g)
0.003
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82019038
025560-10001A
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください