SIBATA(柴田科学)
フィルター デジフィットAUP/BⅡ/CⅡ用 1000μL 10入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
82019038
品番
025560-10001A
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
旧型デジフィットAU/AU+用の交換補修用スペアパーツです。。
用途
1000μL用
仕様
オートクレーブ:不可
材質
セルロースアセテート
質量(g)
0.003