ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111

ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111 - SIBATA(柴田科学)ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111 - SIBATA(柴田科学)ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111 - SIBATA(柴田科学)ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111 - SIBATA(柴田科学)

小型軽量ワイヤレス風速・温度・湿度計です。
JIS-T8202に適合した日本製の風速計です。
Bluetooth無線通信とケーブル接続による有線通信が可能です。
大きなデジタル表示
60秒平均測定、測定値ホールド機能搭載
ストレート(I型)にも90°直角(L型)にも固定できるプローブ

型式
ISA-111
質量(kg)
0.28
高さH(mm)
38.5
奥行D(mm)
148
幅W(mm)
25
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82019090080280-111
¥158,000
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする