080280-111 ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111 SIBATA(柴田科学) 82019090

080280-111 ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111 SIBATA(柴田科学) 82019090
080280-111 ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111 SIBATA(柴田科学) 82019090
080280-111 ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111 SIBATA(柴田科学) 82019090
080280-111 ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111 SIBATA(柴田科学) 82019090

ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82019090
品番
080280-111
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

小型軽量ワイヤレス風速・温度・湿度計です。
JIS-T8202に適合した日本製の風速計です。
Bluetooth無線通信とケーブル接続による有線通信が可能です。
大きなデジタル表示
60秒平均測定、測定値ホールド機能搭載
ストレート(I型)にも90°直角(L型)にも固定できるプローブ

型式
ISA-111
質量(kg)
0.28
高さH(mm)
38.5
奥行D(mm)
148
幅W(mm)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする