- パックテスト 2箱pack 硝酸/硝酸態窒素 50本×2入 共立理化学研究所 82029005

パックテスト 2箱pack 硝酸/硝酸態窒素 50本×2入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
82029005
品番
-
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,459
販売価格(税別)
¥8,599

工場排水や環境水をはじめ、いろいろな検水中のイオン状態の硝酸(NO3-)を簡単な操作で測定することができます。
付属の標準色には、硝酸イオン、硝酸態窒素が別々に印刷されています。測定する目的にあわせて、使い分けることができます。

用途
排水管理
環境調査
水質事故調査
飲料水検査
農業(施肥管理)
養魚管理(水槽)
測定目盛(mg/L)
1、2、5、10、20、45
0.2、0.5、1、2、5、10
仕様
海水での使用可否:×
TGK品番
WAK-NO3-set2
摘要
WAK-NO3 50回分2箱パック
測定項目
硝酸、硝酸態窒素
測定時間
3 分
測定原理
還元とナフチルエチレンジアミン比色法
入数
100回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする