曜日別特売

耐屈曲延長ケーブル 5m

耐屈曲延長ケーブル 5m - 小野測器

BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の耐屈曲信号延長ケーブルです。

長さ(m)
5
接続
BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ
接続先
DGシリーズ ゲージカウンタ
内容量
1本
注意
※0 ℃以下で保存、使用しないでください。(センサーの保存温度と異なります。)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82034840AA-8811
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする