輻射熱プローブ/K熱電対
・ISO 7243、ISO 7726、DIN EN 27726、DIN 33403で定義された輻射熱測定に対応・黒球内部にK熱電対センサを内蔵
- 測定範囲
- 0~+120℃(K熱電対(NiCr-Ni))
- ケーブル長(m)
- 1.4
- 精度
- Class1(K熱電対(NiCr-Ni))
- 放射率
- 0.95
- 直径(mm)
- プローブヘッド:150
- 内容量
- 1個
注意
※・測定には測定器本体が必要です。環境測定その他関連用品 の新着商品
コーティングフィルターカセット(Quartz R-100・チタンオキシ硫酸塩水和物(TiOSO4)処理・サポートパッドなし・25 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)SKC(環境測定)税込¥60,478¥54,980カテゴリ























