曜日別特売

有線ハンドル

有線ハンドル - testo(テストー)

・データが途切れない安心のケーブルデータ転送・プローブヘッドまたは伸縮ロッドとの接続が簡単に行えます。・ハンドル部のボタンを押すと、任意のタイミングでのデータ記録が可能です。(対応プローブを接続している場合)

ケーブル長(m)
1.4
動作温度(℃)
-5~+50
保管温度(℃)
-20~+60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057614160554 2222
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする