リス
H&H 分類ゴミ容器 50W
屋外でも使える2分類
防水設計(
完全防水ではありません)
ポリ袋止め付き
中仕切り付き
分類シール付き
材質
PP
質量(kg)
2.513
色
グレー
容量
53 L
外寸(mm)
457 × 302 × 595
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82034648
-
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください