単体画像
リス
H&H 分類ゴミ容器 50W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82034648
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
屋外でも使える2分類
防水設計(
完全防水ではありません)
ポリ袋止め付き
中仕切り付き
分類シール付き
材質
PP
質量(kg)
2.513
色
グレー
容量
53 L
外寸(mm)
457 × 302 × 595