H&H 片手で開く連結ダストボックス 33J

H&H 片手で開く連結ダストボックス 33J - リスH&H 片手で開く連結ダストボックス 33J - リス

片手で開閉できる
ハンドル付き連結ダストボックス
便利な連結で風による転倒を軽減
ポリ袋止め付
45L用ポリ袋対応

材質
PP
質量(kg)
1.468
容量
33 L
外寸(mm)
319 × 436 × 505
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33J 820346218203462133Jダークグレー
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
33J 820346398203463933Jグレー
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする