33J H&H 片手で開く連結ダストボックス 33J リス 82034639

単体画像

H&H 片手で開く連結ダストボックス 33J

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード82034639品番33J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

片手で開閉できる
ハンドル付き連結ダストボックス
便利な連結で風による転倒を軽減
ポリ袋止め付
45L用ポリ袋対応

色
グレー
材質
PP
質量(kg)
1.468
容量
33 L
外寸(mm)
319 × 436 × 505

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする