大化工業
くろラップ 機械巻
・荷物などの行き先、、内容などに応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます
・紫外線防止に役立ちます
用途
・荷崩れ防止
・工場内製品仕分け
・紫外線防止
幅(mm)
500
色
黒
タイプ
パワータイプ(コンベンショナル)
長さ(m)
1000
厚さ(μm)
25
紙管内径(inch)
3
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82040126
-
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません