※サンプル画像
大化工業
くろラップ 機械巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
82040126
品番
-
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・荷物などの行き先、、内容などに応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます
・紫外線防止に役立ちます
用途
・荷崩れ防止
・工場内製品仕分け
・紫外線防止
幅(mm)
500
色
黒
タイプ
パワータイプ(コンベンショナル)
長さ(m)
1000
厚さ(μm)
25
紙管内径(inch)
3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません