アーノルドパーマー
AP6652 SlideFitサンダル メンズ
手を使わずに脱ぎ履きできるハンズフリーサンダル”SlideFit”(
日本初の特許技術/第7289491号)、やわらかいフットベッドで足裏に優しい履き心地、ゆったり快適な幅広設計
材質
アッパー:合成皮革、ソール:合成底
色
ダークブラウン
サイズ
M
標準質量(g/片足)
26.0cm:約220
足幅
3E
高さ(cm)
踵:約4
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82035357
AP6652
¥
4,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください