曜日別特売

コンベックスメジャー

コンベックスメジャー - Basic Toolコンベックスメジャー - Basic Toolコンベックスメジャー - Basic Tool
用途
測量
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
材質(ケース)
ABS,TPR
材質(テープ)
炭素鋼
目盛種別
片面
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82036197BT-CV5525
¥480
¥458
¥504(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする