コンベックスBlack&Flat

コンベックスBlack&Flat - SUN UPコンベックスBlack&Flat - SUN UPコンベックスBlack&Flat - SUN UPコンベックスBlack&Flat - SUN UPコンベックスBlack&Flat - SUN UP

本体にクリップがないため収納時コンパクトですっきりとします。
本体はシンプルなデザインで、居間やキッチンに置いても違和感がありません。
テープには反射を抑えたブラック塗装を施し、目盛りが見やすいです

用途
長さの測定や採寸に。
テープ幅(mm)
16
テープ長さ(m)
3.5
本体質量(g)
121
本体サイズ(mm)
L56×W59×H・D32
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0295970920091
オープン
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする