Basic Tool
コンベックスメジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82036197
品番
BT-CV5525
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥504
販売価格(税別)
¥
458
バスケットに入れる
用途
測量
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
材質(ケース)
ABS,TPR
材質(テープ)
炭素鋼
目盛種別
片面