曜日別特売

消火器ボックス

消火器ボックス - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

屋内仕様です。

仕様
全埋込・扉型
適合
10型
材質
スチール
寸法(mm)
【下地金物】650×280×158.2
色
ブラック
内容量
1台
注意
※取り付け時は扉が巾木に干渉しないようにして下さい。
※消火器設置には表示シール(別途)との併用が必要な場合があります。
※下地金物B型は別途
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82036161SK-FEB-70-BL
¥37,000
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする