曜日別特売
SK-FEB-70-BL 消火器ボックス 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 82036161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-FEB-70-BL 消火器ボックス 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 82036161
SK-FEB-70-BL 消火器ボックス 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 82036161

消火器ボックス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82036161
品番
SK-FEB-70-BL
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

屋内仕様です。

仕様
全埋込・扉型
適合
10型
材質
スチール
寸法(mm)
【下地金物】650×280×158.2
色
ブラック
注意
※取り付け時は扉が巾木に干渉しないようにして下さい。
※消火器設置には表示シール(別途)との併用が必要な場合があります。
※下地金物B型は別途

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする