神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス
扉型の半埋込タイプ
屋内仕様です。
仕様
半埋込・扉型
適合
10型
材質
スチール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
615×292×151.2
内容量
1台
注意
※下地金物J型は別途。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82036145
SK-FEB-4-BL
ブラック
¥
37,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82036188
SK-FEB-4
ホワイト
¥
37,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください